曜日別特売

LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)

LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (両面発光タイプ・単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (両面発光タイプ・単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (両面発光タイプ・単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (両面発光タイプ・単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (両面発光タイプ・単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (両面発光タイプ・単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト (両面発光タイプ・単体) - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!
両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。
1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)
屈曲に強い、優れた耐久性。
万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)

用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
注意
※連結点灯は組合せは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。
※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75106405LTP-5D1巻1(テープライトのみ)555
31,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
75106414LTP-10D1巻2(テープライトのみ)10110
58,500
37,980
41,778(税込)
当日出荷
75106423LTP-20D1巻4(テープライトのみ)20220
113,100
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
28769267LTP-025D1台0.5(テープライトのみ)発光面:2.527.5
17,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDテープライト
この動画は、1が参考にしています。
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75106405
2023-02-23
用途: 発電所での設備工事
建設業・工事業

両面発光5mを使用しています
狭い作業場所では明かりの届かない場所がなく非常に明るいので作業効率が上がります
盤内部作業や発電機内部作業等ではハンドランプやヘッドランプが不要になりました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする