LEDテープライト セット (両面発光タイプ)

LEDテープライト セット (両面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (両面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (両面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (両面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (両面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (両面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (両面発光タイプ) - ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (両面発光タイプ) - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!
両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。
1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)
屈曲に強い、優れた耐久性。
万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)

用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。使用場所屋外保護等級防水発光色付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)使用周囲温度(℃)5~40LED寿命(時間)30000電球の種類LED内容量1セット
注意
※連結点灯は組合せは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
長さ(m)
点灯方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75106439LTP-5DS551(テープライトのみ)5最大連結:10本まで(合計550W)
40,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
75106448LTP-10DS1102(テープライトのみ)10最大連結:5本まで(合計550W)
67,600
46,980
51,678(税込)
当日出荷
75106457LTP-20DS2204(テープライトのみ)20最大連結:2本まで(合計550W)
127,400
86,980
95,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDテープライト
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 変圧器室内停電点検時
金井電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

明るさは十分でさらに長い距離を照らすことができるので大変重宝しています。消費電力も少なくていいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする