アーテック[学校教材・教育玩具]
飛沫防止パネルパーテーションセット ホワイトR
目隠しやプライバシー保護に最適飲食店やオフィスのカウンターテーブルに透けて見えない仕切り板タイプ、組立簡単、拡張OK
材質
SP板:PVC、石粉、添加剤/パネルスタンド:アクリル、PVC
取付方式
自立式
材質(パネル)
PVC、石粉、添加剤
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105574
51948
ホワイト
350×550
オープン
取扱い終了
75105583
51949
ホワイト
550×550
オープン
取扱い終了
75105599
51950
ホワイト
850×550
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください