アーテック[学校教材・教育玩具]
新JIS規格対応学校机用 飛沫防止ガード
新JIS規格の天板(650×450mm)に対応した新タイプが登場!
用途
学校の授業の感染予防に
仕様
高透明度PET製
セット内容
ゴムひも付 名前シール付
材質
PET、ゴム
幅(mm)
650
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
650×450×550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105608
51890
オープン
¥
728
¥
801
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください