明和グラビア
抗ウイルス・抗菌防炎透明シート ハトメタイプ(1x1.8m)
防炎素材透明カーテン
●アルコール消毒・洗剤拭き取りOK●防炎●高ウィルス●抗菌●0.2mm厚のやわらかいPVC製
材質:塩化ビニル樹脂。サイズ:1000×1800×0.2mm。セット内容:本体×1
用途
飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
塩化ビニル樹脂
幅(mm)
1000
寸法(mm)
1000×1800×0.2
アズワン品番
65-0602-66
内容量
1個
注意
※ハトメに通す棒は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105644
51688
透明
¥
2,900
¥
2,819
¥
3,101
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください