アーテック[学校教材・教育玩具]
セーフティゴーグル
メガネをかけたままでも着用可能
ゴムバンドでぴったりフィット
サイドシールド付
セット内容
本体、説明書
材質
PVC
寸法(mm)
180×60×70
バンド長(mm)
ゴムバンド:190(伸びていない状態)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105687
51874
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください