曜日別特売

KE 除菌クリーン ハイテナー 18kg

KE 除菌クリーン ハイテナー 18kg - カンエイ産業KE 除菌クリーン ハイテナー 18kg - カンエイ産業KE 除菌クリーン ハイテナー 18kg - カンエイ産業KE 除菌クリーン ハイテナー 18kg - カンエイ産業

2度拭きいらずスプレーするだけの簡単除菌
99%除菌・抗菌、希釈不要
約2年の長期保存が可能
アロマオイルにも使用される天然由来100%のハッカ油配合
除菌・防臭・抗菌が同時にできる
水と同じ中性で人体にやさしい
材質への影響が少ない(水道水レベル)
洗浄成分配合で、簡単な汚れなら除菌しながら洗浄可能

成分除菌剤(第四級アンモニウム塩(塩化ベンザルコニウム))、界面活性剤(アルキルグリコシド、アルキルアミンオキシド(洗浄成分))、精製水、クエン酸三ナトリウム、ハッカ油セット内容18kg本体×1寸法(mm)270×270×415商品タイプ本体効果除菌・防臭・抗菌繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510573951299
オープン
7,000
7,700(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする