曜日別特売

ニュートラルクロルクリーン

ニュートラルクロルクリーン - カンエイ産業ニュートラルクロルクリーン - カンエイ産業ニュートラルクロルクリーン - カンエイ産業ニュートラルクロルクリーン - カンエイ産業ニュートラルクロルクリーン - カンエイ産業ニュートラルクロルクリーン - カンエイ産業ニュートラルクロルクリーン - カンエイ産業ニュートラルクロルクリーン - カンエイ産業

ほとんどの菌に対して除菌効果のある画期的な除菌剤
20秒で99.9%の除菌効果
4倍希釈/2倍希釈/原液
浸漬除菌もできる
厚生労働省がコロナ対策で推奨する次亜塩素酸ナトリウムが主成分
次亜塩素酸ナトリウムの約8倍の除菌力(pHの調整により遊離塩素が多い)
中性なので人体にも安心安全
毒性が少ない食品添加物グレードの原料を使用
金属の腐食がほとんどない
直接噴霧・浸漬により除菌効果が得られる

用途調理器具に。トイレや排水溝、生ごみ等の消臭にも大変有効効果除菌成分次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸、精製水(塩素濃度:200ppm)商品タイプ本体
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75105766512961個270×270×415ハイテナー 18kg本体×1
オープン
7,455
8,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
75105775512971セット(3本)110×200×3105kg本体×3
オープン
7,455
8,201(税込)
10日以内出荷
返品不可
75105784512981個110×200×3105kg本体×1
オープン
2,455
2,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする