曜日別特売

ワイペックス ホタテ除菌アルコールウェットシート20枚入30組

ワイペックス ホタテ除菌アルコールウェットシート20枚入30組 - ターナー色彩ワイペックス ホタテ除菌アルコールウェットシート20枚入30組 - ターナー色彩ワイペックス ホタテ除菌アルコールウェットシート20枚入30組 - ターナー色彩ワイペックス ホタテ除菌アルコールウェットシート20枚入30組 - ターナー色彩ワイペックス ホタテ除菌アルコールウェットシート20枚入30組 - ターナー色彩ワイペックス ホタテ除菌アルコールウェットシート20枚入30組 - ターナー色彩ワイペックス ホタテ除菌アルコールウェットシート20枚入30組 - ターナー色彩

さまざまなシーンで活用!手指にも使える大判タイプ
アルコール95%
国産不織布使用
ホタテの力で除菌
総枚数600枚

用途キッチンまわりの掃除に、外出先で、手拭きに、家具の掃除にセット内容20枚入30組材質レーヨン、ポリエステル質量(g)38シートサイズ(mm)約200×300商品タイプ本体効果除菌内容量1箱(20枚×30組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510583651390
オープン
9,000
9,900(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする