アーテック[学校教材・教育玩具]
消毒液用リストバンド
腕時計型のリストバンドに消毒液を入れて気になる時にすぐに消毒できる
消毒液の詰め替え可能です。
セット内容
本体×1
材質
シリコン、PP
寸法(mm)
約253×55×20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105854
51908
ブラック
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75105863
51909
イエロー
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください