アーテック[学校教材・教育玩具]
不織布ガウン ブルー(10枚入)
ゆったり着用でき着脱がとても簡単軽量
熱がこもらない使い捨てのフリーサイズガウンです。
材質
不織布
寸法(mm)
700×1200
色
ブルー
サイズ
フリー
幅(cm)
70
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
120
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105915
51640
オープン
¥
1,091
¥
1,200
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください