アダストプロ
サニタリーBOX用 専用消臭剤
オムツの処理に便利なアイテム
成分
香料(森林系の香り)
セット内容
本体×1
材質
香料・不織布
寸法(mm)
消臭剤シート:65×50、箱:65×55×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75106046
51530
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください