非接触温度計 保管ポーチ付

非接触温度計 保管ポーチ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計 保管ポーチ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計 保管ポーチ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計 保管ポーチ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計 保管ポーチ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計 保管ポーチ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

暑さ・寒さの影響を軽減し安定した計測をサポート!
衝撃から守る!落としても壊れにくい厚手のソフトポーチ
汚れから守る!汚れ防止等、衛生的に保管ができる

測定範囲(℃)表面温度測定モード:10~95.9、温度補正モード:32~42.9測定精度測定精度/表面温度測定モード : ±0.3℃ 、温度補正モ ード : ±0.3℃(32.0-34.9℃) ±0.2℃(35.0-42.0℃) ±0.3℃(42.1-42.9℃)分解能(℃)0.1電源単4電池2本使用(別売)寸法(mm)本体:78×39×136、ポーチ:約180×130×50セット内容本体×1、保管ポーチ×1材質温度計本体:ABS/保管ポーチ:ナイロン、EPE、アルミ保証期間1年内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
分解能(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510606451862表面温度測定モード:10~95.9、温度補正モード:32~42.90.1
オープン
3,955
4,351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75106064
2022-07-26
用途: 各種総会・会合・イベント時の参加者体温測定に使用

以前に支給された同じ型式を使用していたが、動作不良になったので、同じ型を探して
購入。「モノタロウ」で見つかり助かりました。
 故障した非接触温度計は、「2042」の表示だけが出るので取り扱い説明書にこの状態
時の故障内容・対策とか書いてあれば良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする