アーテック[学校教材・教育玩具]
立体スポンジアイマスク
(1件のレビュー)
立体的でフィット感抜群!
用途
疲れた目の保護に
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
220×70
頭囲(cm)
約17~30(サイズ調整可)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75106098
51870
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください