アーテック[学校教材・教育玩具]
ブルーライトカットメガネ子供用ネイビー
お子様の大切な目を守るこども用PCメガネ
PCやタブレットを使う在宅での遠隔授業や2020年より必修化のプログラミング授業をサポート!!
メガネをキズや汚れから守るソフトケース付
セット内容
本体×1
材質
フレーム:シリコン/レンズ:アクリル
寸法(mm)
メガネ:約120×約35×124、ソフトケース:約170×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75106159
91643
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください