軽量&調整自在長時間の会議も快適なプラグタイプのヘッドセット簡単接続で誰でも使えるプラグタイプヘッドセットです。Φ3.5mmステレオミニプラグを差し込むだけでセットアップ完了。手元のボリューム操作で音量調整も簡単に行えます。柔らかく調整できるマイクブームとヘッドバンド、軽量設計で長時間の使用でも疲れにくく、リモート授業やWeb会議におすすめです。ビジネスだけでなくゲームや音楽鑑賞にも活躍します。材質:ABS、PU。サイズ:本体:約120×160~175mm、ケーブル:約1.8m