アーテック[学校教材・教育玩具]
ギャラクシービッグスーパーボール
宇宙のようなビッグサイズのスーパーボールをつくろう
セット内容
スーパーボールの芯×1、スーパーボールの素(赤)×1、スーパーボールの素(青)×1、スーパーボールの素(黄)×1、キラキラ粉×1
材質
ゴム、樹脂、砂
寸法(mm)
スーパーボールの芯:Φ30、スーパーボールの素:60×15×7
適合年齢(歳)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75106308
55945
¥
550
¥
437
¥
481
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ギャラクシービッグスーパーボール
参考になった