曜日別特売

リストレスト付きマウスパッド

リストレスト付きマウスパッド - アーテック[学校教材・教育玩具]リストレスト付きマウスパッド - アーテック[学校教材・教育玩具]リストレスト付きマウスパッド - アーテック[学校教材・教育玩具]リストレスト付きマウスパッド - アーテック[学校教材・教育玩具]リストレスト付きマウスパッド - アーテック[学校教材・教育玩具]リストレスト付きマウスパッド - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

腕や肩の疲労を軽減

適合BlueLED、レーザー、光学式セット内容本体×1材質EVA寸法(mm)180×225×3ブラック寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×225×3内容量1個
注意
※マウスは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7510638795127
オープン
337
371(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: PC使用
建設業・工事業

手首が疲れずマウスが使いやすくなり、良かったです。

対象商品 : 75106387
2023-01-14
用途: PC使用時
建設業・工事業

捻じれていて机にピタっと付かない。少し高くてもゲル状でもう少し重さのある物にすればよかった。安いので諦めますが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする