アーテック[学校教材・教育玩具]
USBメモリタイプ2.0 16GB
16GBのUSBメモリタイプ
セット内容
本体×1
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
39×12×4
メモリー容量
16GB
インターフェイス
USB2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75106396
95711
オープン
¥
891
¥
980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください