上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L

上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L - TAIGASHOJI(大河商事)上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L - TAIGASHOJI(大河商事)上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L - TAIGASHOJI(大河商事)上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L - TAIGASHOJI(大河商事)上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L - TAIGASHOJI(大河商事)上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L - TAIGASHOJI(大河商事)上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L - TAIGASHOJI(大河商事)上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L - TAIGASHOJI(大河商事)

液晶パネル 6L リモコン付き

セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書材質ABS質量(kg)約1.7ホワイト消費電力(W)約25(最大)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)約6コード長さ(m)約1.6適合床面積~10畳(約16平方メートル)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約60×21.5×21.5連続加湿時間(時間)約19~34(連続運転"強"~"弱"の場合)最大加湿量(mL/h)約315内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75105459wasser_hum004
18,000
17,900
19,690(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする