TAIGASHOJI(大河商事)
enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容
本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質
ナイロン
厚さ(mm)
2
質量(g)
約80
電源
5V/2A(推奨)~USB電源
コード長さ(cm)
約40
寸法(高さH×幅W)(mm)
最大約380×350
ヒーター温度(℃)
約39
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アッシュ
サックスブルー
ピンク
ブラウン
ブラック
ベラミント
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105468
enetanpo_X_et06_bk
ブラック
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75105477
enetanpo_X_et06_br
ブラウン
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75105486
enetanpo_X_et06_pk
ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75105495
enetanpo_X_et06_sbl
サックスブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75105504
enetanpo_X_et06_bmt
ベラミント
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75105513
enetanpo_X_et06_ash
アッシュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。