曜日別特売

デスク下ワゴン キャスター付き

デスク下ワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)

デスク下に収まる高さでスッキリ収納。キャスター付きなので出し入れも簡単。
A4のファイルボックスが収納可能。上棚高さは3段階で調節可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)。

用途デスク下収納、サイドワゴン、として。オープン PC オフィス 在宅 ワゴン キッチン 収納 ファイル ストッカー材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)幅(mm)500質量(kg)6.8耐荷重(kg)棚板1枚あたり20、全体40キャスターあり寸法(cm)床から下棚すきま:8.5形態組立品高さ(cm)上棚からサイドフレームまで:19.5/14.5/9.5、床から上棚まで:41/46/51、床から下棚まで:12.5、棚板間内寸:24/29/34組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×29.5×60.5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×295内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75106886MUD-50(CCB/BK)ココアブラウン/ブラック500×295×605240
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75106886MUD-50(CCB/BK)21406448MUD-50(ABR/SBK)MUD-50(CCB/BK) デスク下ワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406448デスク下ワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
5,998
欠品中
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする