曜日別特売

木製 折りたたみ式デスク 棚付き

木製 折りたたみ式デスク 棚付き - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみ式デスク 棚付き - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみ式デスク 棚付き - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみ式デスク 棚付き - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみ式デスク 棚付き - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみ式デスク 棚付き - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみ式デスク 棚付き - YAMAZEN(山善)木製 折りたたみ式デスク 棚付き - YAMAZEN(山善)

使うときだけサッと出せる木製折りたたみ式デスク。便利な棚付き。A4ノート2冊もラクラク収納。
やさしい風合いの天然木パイン材を使用。面倒な組み立ては不要。到着後すぐに使用可能。
折りたたみ時は狭いところでも収納可。商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置。

用途
デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。
折りたたみ 文机 書斎机 勉強机 コーヒーテーブル 折れ脚テーブル ワーキングデスク ミシン台 パタパタデスク 新生活 一人暮らし シングルライフ 単身赴任 ワンルーム 子供部屋 テレワーク 棚付き
材質フレーム/天然木(ラバーウッド)、天板表面材/天然木化粧繊維板、表面加工/ラッカー塗装幅(mm)700質量(kg)9.5高さ(mm)700奥行(mm)410耐荷重(kg)天板8、全体20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板収納:57×28.5×8本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)70×41×70折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×7.5×77本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×410×700内容量1台
取扱説明書:(0.46MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107078SPDT-7041H(KW)ナチュラル
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75107087SPDT-7041H(VBR)ヴィンテージブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75107087SPDT-7041H(VBR)75107078SPDT-7041H(KW)SPDT-7041H(VBR) 木製 折りたたみ式デスク 棚付き YAMAZEN(山善) 75107078木製 折りたたみ式デスク 棚付きYAMAZEN(山善)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする