YAMAZEN(山善)
折りたたみテーブル
お部屋の中心で大活躍するローテーブル。組み立ていらずの完成品。たためば隙間やベッド下にも収納可能。脚部裏に傷防止フェルト付き。
用途
テーブル、ローテーブルとして。折りたたみ式 リビングテーブル 新生活 一人暮らし シングルライフ ワンルーム 在宅 テレワーク
材質
繊維板(ポリウレタン樹脂塗装)
幅(mm)
900
質量(kg)
11
高さ(mm)
325
奥行(mm)
600
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
90×60×32.5
厚さ(cm)
折りたたみ時:8
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75107105
MTWL-9060(WBR)
ブラウン(木目)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75107114
MTWL-9060(WNA)
ナチュラル(木目)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。