曜日別特売

折りたたみテーブル

折りたたみテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式デスク。パソコン、ミシン、勉強など用途多彩な簡易デスク。
折りたたみ時は狭いところでも収納可。組立いらずの完成品。商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能。アジャスターつきなのでガタつきを押さえられる。

用途
デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。
折りたたみ 文机 書斎机 勉強机 コーヒーテーブル 折れ脚テーブル ワーキングデスク ミシン台 パタパタデスク 新生活 一人暮らし シングルライフ 単身赴任 ワンルーム 子供部屋 テレワーク
材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)幅(mm)800質量(kg)7.6高さ(mm)700奥行(mm)400耐荷重(kg)20天板寸法(cm)幅80×奥行き40本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×40×70折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×74×6.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107166RPST-8040H(WHWH2)ホワイト
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
75107157RPST-8040H(BKBK4)ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75107157RPST-8040H(BKBK4)55668498RPST-8040H(DBRBK4)RPST-8040H(BKBK4) 折りたたみ デスク (幅80 奥行40) YAMAZEN(山善) 55668498折りたたみ デスク (幅80 奥行40)YAMAZEN(山善)1台
7,498
税込8,248
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75107157
2022-11-12
用途: お戸外での作業台
その他業種

組み立てが簡単、持つ運びに便利なので重宝しています。値段もお手頃で大満足、リピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする