3連 折りたたみパーテーション

3連 折りたたみパーテーション - YAMAZEN(山善)3連 折りたたみパーテーション - YAMAZEN(山善)3連 折りたたみパーテーション - YAMAZEN(山善)3連 折りたたみパーテーション - YAMAZEN(山善)3連 折りたたみパーテーション - YAMAZEN(山善)3連 折りたたみパーテーション - YAMAZEN(山善)3連 折りたたみパーテーション - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

簡易的に部屋を区切ったり隠したりする便利アイテム。日差しの気になる時には室内の日よけとしても活躍。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。重さ1.8kgで持ち運びもラクラク。完成品のため届いたらすぐに使用可能。

用途パーテーション 間 仕切り スクリーン 衝立 4連 風除け 日よけ リモートワーク テレワーク 目隠し 来客 軽量 折りたたみ材質枠:天然木、幕部:紙幅(mm)1205質量(kg)1.8ダークブラウン高さ(mm)805本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120.5×2×105折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×6×105脚の種類固定脚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107315SSCR-3L(DBR)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75107315
2023-10-17
用途: 間仕切り
株いたくらホールディングス飲食業

とても良かった。テーブルとテーブルの間に使っているのですがもう少し5センチぐらい高いと良かったかなと思いました。

対象商品 : 75107315
2023-11-27
用途: 店舗座敷
飲食業

顔がしっかり見えなくて助かりますが
軽すぎて倒れそう気を使います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする