曜日別特売

コンセント付きベッドフレーム セミシングル

コンセント付きベッドフレーム セミシングル - YAMAZEN(山善)コンセント付きベッドフレーム セミシングル - YAMAZEN(山善)コンセント付きベッドフレーム セミシングル - YAMAZEN(山善)コンセント付きベッドフレーム セミシングル - YAMAZEN(山善)コンセント付きベッドフレーム セミシングル - YAMAZEN(山善)コンセント付きベッドフレーム セミシングル - YAMAZEN(山善)コンセント付きベッドフレーム セミシングル - YAMAZEN(山善)コンセント付きベッドフレーム セミシングル - YAMAZEN(山善)

コンパクトなパイプベッド。セミシングルサイズ。スマホやタブレット置き場のスリムなラックは、2口コンセントで充電もOK。ベッド下は収納スペースとして活用可能。床面は、強度と通気性の良いスチールメッシュ仕様。

用途シングル ベッド フレームとして。コンパクト スリム スチール メッシュ 仕様。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)19サイズセミシングル寸法(cm)床面:幅90×長さ185形態組立品高さ(cm)ベッド下:31組立時間約30-40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)91.5×194×70.5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107333MPB2-90185H(MWH)マットホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75107349MPB2-90185H(MBK)マットブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする