システムベッド コンセント付き

システムベッド コンセント付き - YAMAZEN(山善)

「ぐうたら過ごしたい」さんも嬉しい、ベッド+収納を応援するベッドフレーム。ベッド、充電コンセント、棚、衣類収納が一か所にひとまとめになった、空間活用アイテム。ベッド上の収納棚が2段になり、収納力UP。2口コンセント付き(1500Wまで対応、コード長さ約1.7m)。JIS基準に準じた山善独自の強度基準で、耐荷重90kgのしっかり安心構造。

用途シングル ベッド 1人暮らし ワンルーム コンセント ハンガー ベッド下収納 子供部屋 パイプ 棚 シェルフ 宮付き 棚 ワイヤーネット ハンガーラック 衣類収納 デッド スペース 活用 すき間 隙間 ぐうたら 人をだめにする 人をダメにする おしゃれ 在宅 勤務 テレワーク リモート ワーク材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)40形態組立品組立時間約60分以上本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)98.5×219×181内容量1セット
注意
※組み立てに必要な六角レンチ・スパナは同梱されています。
※重たく大きいので、お二人以上で搬入・組み立て・設置をお願いいたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107367BGB2-98219(IV)アイボリー
オープン
53,980
59,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75107376BGB2-98219(BK)ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする