脚付きマットレス シングル

脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)

コイル数330個のボンネルコイルマットレス。しっかりとした寝心地で快眠をサポート。箱から出して脚を取り付けるだけの簡単組立。ベッド下19cmだから収納もできて、掃除もラクラク。コンパクトな荷姿でお届け、設置の際の搬入が従来品より簡単に。

用途脚付き マット マットレス ハイタイプ ベッド 圧縮 シングル ボンネル ポケット コイル 寝室 スプリング ソファ 一体型 シンプル仕様コイル数:330材質コイルスプリング、天然木、ポリエステル、ウレタンフォーム質量(kg)24.5ライトベージュ・ナチュラルサイズシングル耐荷重(kg)90寸法(cm)ベッド下:19コイルボンネルコイル本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)97×195×40内容量1台
注意
※マットレスを開封すると15分ほどで元の形状に戻ります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107455SAME-97195(LBE/PNA)
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする