曜日別特売

脚付きマットレス セミダブル

脚付きマットレス セミダブル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス セミダブル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス セミダブル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス セミダブル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス セミダブル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス セミダブル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス セミダブル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス セミダブル - YAMAZEN(山善)

コイル数390個のボンネルコイルマットレス。しっかりとした寝心地で快眠をサポート。箱から出して脚を取り付けるだけの簡単組立。ベッド下19cmだから収納もできて、掃除もラクラク。コンパクトな荷姿でお届け、設置の際の搬入が従来品より簡単に。

用途脚付き マット マットレス ハイタイプ ベッド 圧縮 セミシングル ボンネル ポケット コイル 寝室 スプリング ソファ 一体型 シンプル仕様コイル数:390材質コイルスプリング、天然木、ポリエステル、ウレタンフォーム質量(kg)26.5ライトベージュ・ナチュラルサイズセミダブル耐荷重(kg)90寸法(cm)ベッド下:19コイルボンネルコイル本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×195×40内容量1台
注意
※マットレスを開封すると15分ほどで元の形状に戻ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107464SAME-12195(LBE/PNA)
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする