YAMAZEN(山善)
ベッドフレーム シングル
シングルサイズのスチール製ベッドフレーム。床面はスチールメッシュ仕様。ベッド下高さ31cmだから収納スペースとして大活躍。
用途
新生活、一人暮らし、単身赴任などに。パイプ ベッド シングル サイズ フレーム
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
18
耐荷重(kg)
90
寸法(cm)
ベッド下:31、床面:幅95×長さ195
形態
組立式
組立時間
約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
96.5×204×60
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75107595
NSK2-95195H(MBK)
マットブラック
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75107586
NSK2-95195H(MWH)
マットホワイト
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。