曜日別特売

充電式仕上サンダ

充電式仕上サンダ - マキタ充電式仕上サンダ - マキタ充電式仕上サンダ - マキタ充電式仕上サンダ - マキタ充電式仕上サンダ - マキタ充電式仕上サンダ - マキタ充電式仕上サンダ - マキタ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107963BO380DZ本体のみ
19,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
75107979BO380DRG本体+バッテリBL1860B・充電器DC18RF付
54,700
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする