マキタ
216ミリ充電式スライドマルノコ
セット内容
本体・鮫肌チップソー(A-72914)のみ
ノコ刃内径(Φmm)
25.4
ノコ刃外径(Φmm)
216(210~216)
バッテリー電圧(V)
36
回転数(min
-1
[回/分])
4800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75107997
LS005GZ
¥
134,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
充電式スライドマルノコ
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった