マキタ
充電式空気入れ
こんなお得な商品も!
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥
3,500
税込
¥
3,850
(63)
(1件のレビュー)
付属品
英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力
1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)
650
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出量(L/min)
バッテリー電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75108006
MP001GZ
24(200kPa時)、※高速モード時のみ
直流36(40max)
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
75108015
MP181DZ
22(200kPa時)、※高速モード時のみ
直流18
¥
18,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください