日酸TANAKA
A号切断器 Zノバック 512ZF
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途
3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。
材質
C3771
全長(mm)
517
質量(g)
790
切断板厚(mm)
3~80
使用ガス
プロパン・エチレン
火口
なし
ガス圧力(MPa)
酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状
酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75108286
512ZF
¥
30,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください