曜日別特売

中形切断器 Zノバック 501ZF

中形切断器 Zノバック 501ZF - 日酸TANAKA
(1件のレビュー)

逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。

用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75108295501ZF
25,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75108295
2025-12-09
用途: 機械メンテ時の解体用。
建設業・工事業

日酸TANAKAの切断器を日頃から愛用してます。
品質は確かなものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする