炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器

炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器 - 日酸TANAKA

一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能
加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。
25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。
出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。
出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。

用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器)形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット)構造ヒーター付き電源コード(m)ヒーター:3使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1)圧力計(MPa)入口側:25流量計(L/min)1~25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75108304AU25B-H12Ⅱ
44,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする