イーラボホーム多段分別

イーラボホーム多段分別 - TENMA(天馬)

スリムな多段分別ゴミ箱です。1段で2分別でき、最大で4分別できます。深段には2リットルのペットボトルが捨てられます。お部屋になじむシンプルなデザインながら機能面も充実しています

付属品差込式キャスター(4個中2個はストッパー付き)、分別タグ(9種類10個)材質【本体】ポリプロピレン、【キャスター】ナイロン、【金属プレート】アルミ形状角形ベージュ商品タイプ本体+フタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75110009EL-3521約15×1段、約25×1段35×27×85
オープン
取扱い終了
75110018EL-3522約25×2段35×27×100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする