AIS (エイ・アイ・エス)
金属角枠脚ハイタイプ2本組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×8.5×67.2(付属アジャスター含む)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
85×85
寸法(幅W×奥行D)(cm)
脚:2.5×5
質量(kg)
7.45(梱包)
材質
スチール(粉体塗装)
本数
2本組
本体質量(kg)
6
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×640×160
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75108618
TBK-665ST WH
67.2×63
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75108609
TBK-665ST BK
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。