ファミリー・ライフ
障子スクリーン ミドルタイプ
間仕切りや目隠しに。情緒ある和風の障子スクリーン。
和室はもちろん洋室に置ける落ち着いたデザイン。
折りたためば家具などの隙間に収納できる薄さに。
フレームは天然木を使用。
材質
フレーム:天然木(パイン)、スクリーン:レーヨン43%・ポリエステル29%・レジン28%
幅(cm)
44
高さ(cm)
148.5
奥行き(cm)
2
内容量
1台
注意
※表面に升目のサンがありますが、裏面はスクリーンが一面に張ってありサンはありません。
※障子部分の張替えはできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75108864
03910
3曲:収納時約7
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75108873
03911
4曲:収納時約9
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75108889
03912
5曲:収納時約11
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません