ファミリー・ライフ
NEW障子スクリーン
さっと広げて、和風モダンな間仕切り。来客時の目隠しにも。折りたたんで隙間収納。
材質
フレーム:天然木(パイン)、スクリーン:レーヨン43%・ポリエステル29%・レジン28%
幅(cm)
44
高さ(cm)
90
奥行き(cm)
2
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
厚さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75108925
03916
3
収納時約6.5
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75108934
03917
4
収納時8.5
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません