1年中使えます!ほこりが出にくく清潔な組布団を大特価でご提供!!
枕・掛布団カバーに敷布団シーツや枕カバーも付いて、届いたその日から使える寝具セット。
充実セットの決定版。ご夫婦やご家族で、お客様用にもお勧め!
抗菌防臭加工・防ダニ加工
中綿にはテイジンの抗菌防臭加工綿を使用。
掛布団の内側に不織布を使用することで綿ぼこりが出にくくなりました。
敷布団の中身を固綿仕様にすることで底付き感を抑えました。
セット内容掛布団、固綿入り敷布団、枕(無地)、掛布団カバー(白)、敷布団シーツ(白)、枕カバー(白・筒型)、枕カバー(同柄・フリル付き)材質[掛布団]側生地:ポリエステル100%・不織布、中綿:ポリエステル100%(マイティトップ(R)II ECO混)、 [固綿入り敷布団・枕(無地)]側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、 [掛布団カバー(白)・敷布団シーツ(白)・枕カバー(白・筒型)・枕カバー(同柄・フリル付き)]ポリエステル100%質量(kg)約[掛布団]1.5、[固綿入り敷布団]2.4、[枕(無地)]0.5寸法(幅W×長さL)(cm)約[掛布団]150×200、[固綿入り敷布団]100×200、[枕(無地)]43×63、[掛布団カバー(白)]150×200、[敷布団シーツ(白)]110×220+18、[枕カバー(白・筒型)]43×53×2枚、[枕カバー(同柄・フリル付き)]43×63内容量1セット