YAMAZEN(山善)
オフィスチェア
背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。スリムながら背中をカバーする背もたれ。座面はガス圧昇降、レバーひとつで操作可能。肘掛つきで安定感も抜群。肘掛は高さ無段階調節が可能。
用途
メッシュチェア、オフィスチェア、PCチェア、ワーキングチェアとして。OA リラックス 椅子 イス いす チェア チェアー
材質
ポリエステル、スチール、合板、ウレタンフォーム、ポリアミド
質量(kg)
14
形式
組立品
キャスター
あり
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
66×65×95-102.5
組立時間
約30-40分
座面高(cm)
45.5-53
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
48.5×50
内容量
1台
取扱説明書:
(0.85MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75111978
HFM-33A(BL)
ブルー
950~1025
455~530
14
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75111969
HFM-33A(BK)
ブラック
950~1025
455~530
14
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。