曜日別特売

メッシュバック パソコンチェア

メッシュバック パソコンチェア - YAMAZEN(山善)メッシュバック パソコンチェア - YAMAZEN(山善)メッシュバック パソコンチェア - YAMAZEN(山善)メッシュバック パソコンチェア - YAMAZEN(山善)メッシュバック パソコンチェア - YAMAZEN(山善)メッシュバック パソコンチェア - YAMAZEN(山善)メッシュバック パソコンチェア - YAMAZEN(山善)メッシュバック パソコンチェア - YAMAZEN(山善)

背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。背中全体をカバーする背もたれデザイン。机の下にもスペースを確保できる程よいサイズ感。メッシュバックで通気性が高く、心地よい座り心地。キャスターつきで移動もラクラク。座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。

用途メッシュチェア、オフィスチェア、PCチェア、ワーキングチェアとして。OA リラックス 椅子 イス いす チェア チェアー材質ポリアミド、ポリエステル、スチール(クロムめっき)質量(kg)12形式組立品キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×60×88.5~96組立時間約20~30分座面高(cm)41.5~49背タイプメッシュバック内容量1台
取扱説明書:(0.72MB)
全6種類を絞り込む
肘掛
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75112014EMG-778MA(WRD)ワインレッド885~960415~49012あり
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
75112039EMG-778M(BL)ブルー885~960415~49012なし
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75112048EMG-778M(WRD)ワインレッド885~960415~49012なし
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
75111996EMG-778MA(BK)ブラック885~960415~49012あり
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
75112005EMG-778MA(BL)ブルー885~960415~49012あり
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
お客様組立品
75112023EMG-778M(BK)ブラック885~960415~49012なし
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする