エポックケミカル
マルライナー ツインズ
新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!
さらに2連仕様で、手の中でサッとターン!素早く色替え!
用途
筆記具
全長(mm)
107
質量(g)
16
タイプ
ツイン
線幅(mm)
1.0~5.0
インク
水性顔料蛍光インク
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
2
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75110307
785-0320
イエロー/オレンジ
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110316
786-0320
グリーン/ブルー
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110325
787-0320
パープル/ピンク
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マルライナー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった