エポックケミカル
マルライナー ホソ
新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!
用途
筆記具
全長(mm)
107
質量(g)
6
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.5
インク
水性顔料蛍光インク
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75110578
812-0140
アーモンド
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110587
813-0140
キャメル
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110596
814-0140
オリーブ
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110605
815-0140
トルマリン
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110614
816-0140
アップルグリーン
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110623
817-0140
スタンダードブルー
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110639
818-0140
セルリアンブルー
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110648
819-0140
クロッカス
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110657
820-0140
スタンダードパープル
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110666
821-0140
ピオニー
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110675
822-0140
ワイルドベリー
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110684
823-0140
シルバーグレー
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マルライナー
参考になった