shimitori

shimitori - エポックケミカルshimitori - エポックケミカルshimitori - エポックケミカルshimitori - エポックケミカルshimitori - エポックケミカルshimitori - エポックケミカルshimitori - エポックケミカルshimitori - エポックケミカル

携帯できる応急処置用シミとりペン
外出先での応急処置として手軽に使用でき、 シミを取り除く(目立ちにくくする)シミとり剤。
持ち歩きに便利なペン型のシミとりです。これでもう急な汚れが怖くない!
カートリッジ交換タイプ

用途応急処置用しみ取り成分水/ ポリオキシアルキレンアルキルエーテル/ ポリオキシエチレンアルキルエーテル/ アルキルアミンオキシドナトリウム塩/ エチルカルビトール容量(mL)7質量(g)21.7タイプカートリッジ交換タイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.3×125液性弱酸性RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本(7mL)
注意
※持ち歩きの際は、ネジ部分がしっかり閉まっていることを確認してください。
※カートリッジ部分を本体に付け替る時やゆるんだネジ部分を閉め直した際は、ペン先上向きの状態で1プッシュしてください。(空気抜き)
※キャップを閉める前に本体についた液は必ず拭き取ってください。
※直射日光の当たる所又は高温の所に置かないでください。
※乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
※衣類のシミとり以外には使用しないでください。
※マニキュアをほどこした爪に液がついた場合は、すぐに拭き取るか、水で洗い流してください。
※皮膚に直接触れる箇所へは使用しないでください。
※万一、液が目に入った場合はすぐに水で充分に洗い流してください。
※異常があるときは商品を持参し、医師に相談してください。
※使用後は手洗いをしてください。
※長時間経過したシミや汚れは落とせない場合があります。
※落としきれないシミは、専門店にご相談してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像75110693570-0300フレグランスフリー(無香料)
350
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品画像75110709571-0300グレープフルーツの香り
350
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品画像75110718572-0300フラワーガーデンの香り
350
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

shimitori
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする