エポックケミカル
ノディベア クリップペン
デスクに1つあるだけで、便利で可愛い多機能クリップペン。
ボールペンとクリップとマグネットが一体になったクマさん。
こくんと頭をうなずかせるとボールペンの芯がでてきます。
用途
筆記具
質量(g)
29.5
方式
ノック式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×105×23
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.8
インク
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75110824
478-550
ウィッシュアポンアスター
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110833
479-550
ファイヤーワークス
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110849
480-550
ホームタウン
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110858
481-550
パティスリー
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110867
482-550
ファウンテン
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110876
483-550
ジオメトリー
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110885
484-550
ハニードロップ
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110894
485-550
フォレスト
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110903
486-550
レオパード
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110919
487-550
ジューシー
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください