どうぶつクリップペン

どうぶつクリップペン - エポックケミカルどうぶつクリップペン - エポックケミカルどうぶつクリップペン - エポックケミカルどうぶつクリップペン - エポックケミカルどうぶつクリップペン - エポックケミカルどうぶつクリップペン - エポックケミカルどうぶつクリップペン - エポックケミカルどうぶつクリップペン - エポックケミカル

ゆる~い表情に癒される!便利な動物型多機能クリップペン。
ボールペンとクリップとマグネットが一体になった動物たち。
こくんと頭をうなずかせるとボールペンの芯がでてきます。

用途筆記具質量(g)35方式ノック式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×105×23インク色ボール径(Φmm)0.8インク油性RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像75110928403-840クマ
480
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品画像75110937404-840カエル
480
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品画像75110946405-840イヌ
480
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品画像75110955406-840ネコ
480
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品画像75110964407-840パンダ
480
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
※商品画像75110973408-840ブタ
480
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする