曜日別特売

2色回転ボールペン バトンズ

2色回転ボールペン バトンズ - エポックケミカル2色回転ボールペン バトンズ - エポックケミカル2色回転ボールペン バトンズ - エポックケミカル2色回転ボールペン バトンズ - エポックケミカル2色回転ボールペン バトンズ - エポックケミカル
(1件のレビュー)

1ノックで同時に2つの芯が出ます。ターンさせれば瞬時に色変えできます。
スピードを求められる事務作業に最適です。

用途筆記具質量(g)15方式回転式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×16×8インク色赤/黒ボール径(Φmm)0.7インク油性色数2色ボールペン内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色(軸)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75110989510-0200-グレー
300299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
75110998511-0200-ピンク
300299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
75111007512-0200-スカイブルー
300299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
75111016513-0200-イエロー
300299
299
329(税込)
当日出荷
15023176513-0200【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)イエロー
200199
109
アウトレット
120(税込)
当日出荷
返品不可
残り75点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 重要な事を筆記する時

勉強中に、テキストに重要なこと、忘れてはいけない事など赤と青で使い分けて筆記しており、ターンさせればすぐにかけるのでとても良かったです。
初めて見たかたちだったので、どうなんだろう?と思いましたが、アウトレットで安かったこともあり、買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする